Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14460200
Cod. Produttore
14460200
Cod. EAN
8012952060287

Informazioni di prodotto

MODULO S TOP S 3084 14W ARG.SAB.

potenza della lampada

14 W

lunghezza

617 mm

larghezza

155 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

Produttore

MODULO S TOP S 3084 14W GREY