Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMER0002G
Cod. Produttore
XPSMCMER0002G
Cod. EAN
3606480748790

Informazioni di prodotto

Modulo di espansione di sicurezza con cablaggio esterno 2 uscite a relè m.molla

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo di espansione di sicurezza con cablaggio esterno 2 uscite a relè m.molla

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

con morsetti amovibili

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

con omologazione TÜV

con omologazione secondo UL

esecuzione

apparecchio per ampliamento

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

SIL secondo IEC 61508

3

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

montaggio su guida portante possibile

larghezza

22.5 mm

profondità

114.5 mm

altezza

99 mm

Serie

Modicon_MCM

tipo di tensione di alimentazione

DC

tensione di alimentazione per DC

24 V

Produttore

Modulo di espansione di sicurezza con cablaggio esterno 2 uscite a relè m.molla