Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
livello e
numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate
4
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
24 V
con omologazione TÜV
con omologazione secondo UL
numero di uscite di contatto sicure e non ritardate
2
esecuzione
apparecchio base
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
tipo di tensione per l’azionamento
AC
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1
1
adatto per monitoraggio di valvole
SIL secondo IEC 61508
3
montaggio su guida portante possibile
larghezza
100 mm
profondità
118 mm
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
altezza
73 mm
Serie
Preventa_XPS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te