Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q421.001.0
Cod. Produttore
3.Q421.001.0
Cod. EAN
8025550648269

Informazioni di prodotto

IN90 MOD.INIZIALE FRAME DOWN L=1208 MP UGR
Il GU3.Q421.001.0 è un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è stato progettato per garantire una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per diverse applicazioni. La sua forma compatta consente un facile montaggio in spazi ristretti, mentre il design moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua efficienza energetica, il GU3.Q421.001.0 contribuisce a ridurre i costi di consumo elettrico, senza compromettere la luminosità. Questo dispositivo è perfetto per l'illuminazione di interni, come uffici e abitazioni, dove è richiesta una luce chiara e uniforme. È compatibile con vari sistemi di illuminazione, offrendo flessibilità e versatilità. Con il GU3.Q421.001.0, ogni ambiente può essere valorizzato con una luce di qualità superiore, creando atmosfere accoglienti e funzionali.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

14

Flusso Nominale

2700

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

UGR - Generale UGR<19

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

1208x110x105

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Modulo iniziale Frame - Down Office / Working UGR < 19 - L 1208