Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q360.001.0
Cod. Produttore
3.Q360.001.0
Cod. EAN
8025550647514

Informazioni di prodotto

IN90 MOD.INTERM. FRAME DOWN L=898 OPALE GEN
Il GU3.Q360.001.0 è un interruttore di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali robusti, questo dispositivo offre un grado di protezione elevato, assicurando un funzionamento sicuro anche in ambienti difficili. La sua forma ergonomica e il design intuitivo facilitano l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Questo interruttore è progettato per gestire carichi elettrici significativi, con un'ottima capacità di commutazione che lo rende adatto per utilizzi residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata nel tempo, riducendo la necessità di manutenzione. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in diverse configurazioni di montaggio, adattandosi perfettamente alle esigenze del tuo impianto elettrico.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

27

Flusso Nominale

4500

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

898x110x105

Produttore

Modulo fila continua Frame - Down Luce Generale - L 898