Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q361.001.0
Cod. Produttore
3.Q361.001.0
Cod. EAN
8025550647538

Informazioni di prodotto

IN90 MOD.INTERM. FRAME DOWN L=3596 OPALE GE
Il GU3.Q361.001.0 è un interruttore di alta qualità progettato per garantire un funzionamento affidabile e sicuro in vari ambienti. La sua struttura robusta è realizzata con materiali resistenti, che ne assicurano una lunga durata e prestazioni elevate. Questo interruttore è ideale per applicazioni in cui è richiesta una commutazione sicura e precisa. Grazie al suo design ergonomico, offre un'ottima maneggevolezza durante l'uso. La versatilità di installazione consente di adattarlo facilmente a diversi tipi di impianti elettrici, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un grado di protezione adeguato, questo interruttore è in grado di resistere a condizioni di lavoro impegnative, garantendo così sicurezza e affidabilità. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

106

Flusso Nominale

17800

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

3594x110x105

Produttore

Modulo fila continua Frame - Down Luce Generale - L 3594