Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMCO0000C
Cod. Produttore
XPSMCMCO0000CO
Cod. EAN
3606480748349

Informazioni di prodotto

Modulo di comunicazione CANopen m.vite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo modulo di comunicazione Schneider Electric XPSMCM standard ("non sicuro") ha una connessione CANopen 1 con connettore Sub-D 9. Questo modulo di comunicazione "non sicuro" è progettato per scopi di diagnostica connessione e comunicazione dati al bus di campo della macchina o ai sistemi di rete.

supporta protocollo CAN

numero di interfacce HW altre

1

tipo di trasmissione dati

seriale

profondità

114.5 mm

larghezza

22.5 mm

categoria secondo EN 954-1

1

adatto per funzioni di sicurezza

altezza

99 mm

velocità di trasmissione

1000 kBit/s

Serie

Modicon_MCM

Produttore

Modulo di comunicazione CANopen m.vite