Prodotti / Automazione industriale /

Cod. Rexel
P2CS AR-02M024
Cod. Produttore
CS AR-02M024
Cod. EAN
8018851068447

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza 3NO, categoria 4

Documentazione tecnica

Modulo di sicurezza 3NO, categoria 4, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 4, PL e, SIL 3, uscite 3NO (CS AR-02), Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite (4), Alimentazione: 24 Vac/dc.

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza

montaggio su guida portante possibile

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

con omologazione secondo UL

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

esecuzione

apparecchio base

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

SIL secondo IEC 61508

3

Produttore

MODULO DI SICUREZZA 3NO CATEGORIA