Prodotti / Automazione industriale /

Cod. Rexel
P2CS DM-01M024
Cod. Produttore
CS DM-01M024
Cod. EAN
8018851086182

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza per comandi bimanuali, conforme EN ISO 13851 tipo III C, 3NO+1NC

Documentazione tecnica

Modulo di sicurezza per comandi bimanuali, conforme EN ISO 13851 tipo III C, 3NO+1NC, Funzioni: Controllo dispositivi bimanuali, Categoria IIIC conforme EN ISO 13851, uscite 3NO+1NC, Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite (4), Alimentazione: 24 Vac/dc.

montaggio su guida portante possibile

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

con omologazione secondo UL

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

esecuzione

apparecchio base

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

SIL secondo IEC 61508

3

Produttore

MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC PER CO