Prodotti / Automazione industriale /

Cod. Rexel
P2CS AR-20V230
Cod. Produttore
CS AR-20V230
Cod. EAN
8018851062087

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza 2NO, categoria 3

Documentazione tecnica

Modulo di sicurezza 2NO, categoria 3, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 3, PL e, SIL 3, uscite 2NO (CS AR-20), Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 230 Vac .

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza

montaggio su guida portante possibile

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

con omologazione secondo UL

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

esecuzione

apparecchio base

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

SIL secondo IEC 61508

3

Produttore

MODULO DI SICUREZZA 2NO CATEGORIA