Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Encoders e Trasduttori Posizione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMEN0100H
Cod. Produttore
XPSMCMEN0100HT
Cod. EAN
3606480748684

Informazioni di prodotto

Modulo espansione di sicurezza controllo velocità 1 encoder HTL m.vite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo di monitoraggio della velocità di sicurezza XPSMCM di Schneider Electric è dotato di 1 ingresso encoder HTL (con connettore RJ45), 2 ingressi sensore di prossimità (collegamento tramite terminale) e di morsetti a vite prigioniera. Questo modulo di monitoraggio della velocità di sicurezza soddisfa i requisiti di PL e/Categoria 4 secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL3 in conformità con EN/IEC 62061. È progettato per monitorare il controllo della velocità nulla, la velocità max (velocità limitata), un range di velocità e la direzione. Offre fino a quattro soglie di velocità limitata selezionabili logicamente (liberamente configurabili tramite il software configurabile SoSafe) per ogni ingresso logico (asse), e una frequenza di ingresso massima di 500 kHz (per gli encoder) e di 5 kHz per i sensori di prossimità.

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

2

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

con omologazione TÜV

adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza

con omologazione secondo UL

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

con funzione muting

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

2

esecuzione

apparecchio per ampliamento

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore

2

numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore

2

con circuito di reazione

adatto per monitoraggio di valvole

SIL secondo IEC 61508

3

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

montaggio su guida portante possibile

larghezza

22.5 mm

profondità

114.5 mm

altezza

99 mm

prodotto Sustainable

Si

Serie

Modicon_MCM

Produttore

Modulo espansione di sicurezza controllo velocità 1 encoder HTL m.vite