Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABL8BPK24A12
Cod. Produttore
ABL8BPK24A12
Cod. EAN
3389118312227

Informazioni di prodotto

Modulo batteria - 24 V CC - 75 A - 7 AH - Per alimentatore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La batteria di backup ABL8 di Schneider Electric (capacità di stoccaggio 7 ampere/ora) fornisce tensione di corrente continua, ha una corrente di uscita nominale di 75 A a 24 Vdc. Questa batteria di backup (capacità di stoccaggio 7Ah) è progettata per fornire alimentazione ausiliaria continua in caso di blackout notevoli e prolungati della rete. È compatibile con alimentatori Phaseo ABL8RP/ABL8WPS (Universal) e modulo di controllo batterie ABL8.

tensione nominale

24 V

larghezza

236 mm

lunghezza

131 mm

peso

12000 g

designazione della dimensione

Flat-Pack

capacità

12000 mAh

scatola in plastica

adatto per carica rapida

chiuso (sigillato)

altezza inclusi i poli

155.5 mm

pacco accumulatore

Serie

Power_supplies_for_industrial_use__rail_mounting

Produttore

Modulo batteria - 24 V CC - 75 A - 7 AH - Per alimentatore