Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MJ56.712.0
Cod. Produttore
3.MJ56.712.0
Cod. EAN
8025550361281

Informazioni di prodotto

GIUN.LOW CONTR.ANGOL.C/72 LED NETR.WHIT.DAL
Il giunto angolare per LED rappresenta una soluzione innovativa e versatile per le installazioni elettriche. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile, questo giunto è ideale per applicazioni che richiedono una connessione angolare, facilitando l'installazione in spazi ristretti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua compatibilità con sistemi di illuminazione a LED lo rende una scelta perfetta per progetti di illuminazione moderna e sostenibile. Con un design pratico e funzionale, il giunto angolare per LED è un componente essenziale per ogni impianto elettrico che mira a combinare efficienza e estetica.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

2

potenza nominale

8,6

Flusso Nominale

1325

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

N/S

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

606x606x75

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

GIUN.LOW CONTR.ANGOL.C/72 LED NETR.