Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3DQ32UK
Cod. Produttore
TM3DQ32UK
Cod. EAN
3606480611612

Informazioni di prodotto

Modulo TM3 - 32 output transistor NPN, HE10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli I/O di espansione per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di uscita digitale fornisce 32 uscite transistor con logica dissipatore (negativa). È un modulo di uscita con una tensione di uscita di 24V DC e un assorbimento di corrente di 40 mA a 24V DC tramite connettore bus. Il prodotto è in grado di controllare gli azionamenti a velocità variabile o qualsiasi dispositivo dotato di ingresso di corrente o tensione. Presenta isolamento tra l'uscita e la logica interna a 500V AC; non presenta isolamento tra le uscite. Per il collegamento elettrico impiega uscite a connettore HE-10. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 33,5 mm (larghezza) x 81,3 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,115 kg. Il prodotto è certificato CE, CULus e C-Tick. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.

tipo di tensione d’uscita

AC/DC

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

transistor

corrente d’uscita

0.1 A

tensione di alimentazione per DC

24 V

categoria secondo EN 954-1

1

tempo di ritardo al cambio di segnale

0.45 ms

tensione ammessa nell’uscita

19.2 V

numero di uscite digitali

32

profondità

81.3 mm

larghezza

33.5 mm

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

altezza

90 mm

Serie

Modicon_TM3

Produttore

Modulo 32 uscite transistor NPN HE10 TM3