Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per numero di corpi luminosi
4
potenza della lampada
14 W
altezza/profondità
60 mm
larghezza
596 mm
lunghezza
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
temperatura del colore
4000 K 4000 K
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
colore della scatola
bianco
angolo di irraggiamento
a fascio medio 20-40°
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te