Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15350300
Cod. Produttore
15350300
Cod. EAN
8012952074826

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 850 FL 4X14 CELL BIANCO

Documentazione tecnica

larghezza

596 mm

potenza della lampada

14 W

lunghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

altezza/profondità

60 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

MINICOMFORT 850 FL 4X14 CELL BIANCO