Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
applicazione a parete
funzione
EV014457
tipo di marcatura
solo su un lato
dispositivo di monitoraggio
modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
tipo di circuito
funzione continua/attesa
alimentazione
centrale (batteria centrale)
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
numero di teste lampada
1
materiale della scatola
plastica
colore della scatola
bianco
materiale della copertura
plastica trasparente
tipo di tensione
AC/DC
tensione nominale
207 V
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
grado di protezione (IP)
IP65
resistenza agli urti
IK07
classe di protezione
III
flusso luminoso effettivo
550 lm
larghezza
213 mm
altezza/profondità
52 mm
lunghezza
155 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te