Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV60600
Cod. Produttore
MV60600
Cod. EAN
3660612001115

Informazioni di prodotto

MENSOLA TIPO OMEGA - LUNGHEZZA 110MM - FINITURA INOX 304
Serie SP - Supporti e accessori

lunghezza

110 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 110 mm

esecuzione

braccio da parete

angolo

90 ° 90 °

portata

5 kN

materiale

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

Serie

BUILDING_PASS,SP_SUPP_FISS__E_ACC_

Produttore

MENSOLA OMEGA 110MM INOX