Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2510508
Cod. Produttore
2510508
Cod. EAN
8032887060510

Informazioni di prodotto

Mensola MPD 41x41 B. 800 ZF
Mensola pesante con profilo doppio - MPD. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 800 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 808 mm, spessore 2 mm. Fori laterali ø 9 mm con interasse 50 mm. Piastra: larghezza 50 mm, altezza 200 mm, spessore 8 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asole 11 x 20 mm, con interassi 160 mm.

materiale

acciaio

esecuzione

braccio doppio

altezza

200 mm

larghezza

50 mm

lunghezza

708 mm

Produttore

MENSOLA MPD 41X41 B. 700 ZF