Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2510511
Cod. Produttore
2510511
Cod. EAN
8032887060541

Informazioni di prodotto

Mensola Tunnel B. 100 ZF
Mensola a Tunnel - MT. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 100 mm. Spazio utile braccio orizzontale: lunghezza 150, altezza 160. Spessore 2 mm. Asole 11 x 20 mm con interasse 50 mm.

altezza

200 mm

larghezza

50 mm

lunghezza

1008 mm

Produttore

MENSOLA MPD 41X41 B. 1000 ZF