Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV61104
Cod. Produttore
MV61104
Cod. EAN
3660612011992

Informazioni di prodotto

MENSOLA AD INNESTO MAVISTRUT - LUNGHEZZA 545MM - FINITURA Z 275
Serie SP - Supporti e accessori

lunghezza

545 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 545 mm

esecuzione

braccio di serraggio

angolo

90 ° 90 °

portata

15 kN

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Serie

BUILDING_PASS,SP_SUPP_FISS__E_ACC_

Produttore

MENSOLA MAVISTRUT 545MM Z275