Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV61101
Cod. Produttore
MV61101
Cod. EAN
3660612011930

Informazioni di prodotto

MENSOLA AD INNESTO MAVISTRUT - LUNGHEZZA 245MM - FINITURA Z 275
Serie SP - Supporti e accessori

lunghezza

245 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 245 mm

esecuzione

braccio di serraggio

angolo

90 ° 90 °

portata

10 kN

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Serie

BUILDING_PASS,SP_SUPP_FISS__E_ACC_

Produttore

MENSOLA MAVISTRUT 245MM Z275