Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349271
Cod. Produttore
349271
Cod. EAN
8009561519572

Informazioni di prodotto

MENSOLA G3 150 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

lunghezza

251 mm

portata

0.75 kN

larghezza

150 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

Produttore

MENSOLA G3 150 Z

€ 8,57 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info