Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349277
Cod. Produttore
349277
Cod. EAN
8009561519664

Informazioni di prodotto

MENSOLA G3 150 X

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

lunghezza

251 mm

larghezza

150 mm

portata

0.75 kN

materiale

acciaio inossidabile

acciaio inossidabile, decapato

Produttore

MENSOLA G3 150 X