Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349275
Cod. Produttore
349275
Cod. EAN
8009561519602

Informazioni di prodotto

MENSOLA G3 150 G

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

portata

0.75 kN

numero RAL

5015

larghezza

150 mm

lunghezza

251 mm

materiale

acciaio

Produttore

MENSOLA G3 150 G