Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXD4PA1656241
Cod. Produttore
XD4PA1656241
Cod. EAN
3389110389739

Informazioni di prodotto

Manipolatore leva corta 50mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo manipolatore completo fa parte della gamma Harmony XD. È dotato di leva da 50 mm e collegamento a vite. È facilmente installabile in un foro standard di 30 mm di diametro.

lunghezza del joystick

50 mm

fissaggio centrale, diametro del foro

30 mm

numero di posizioni di commutazione

2

Serie

Harmony_XB4

Produttore

Manipolatore leva corta 50mm