Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXD4PA247
Cod. Produttore
XD4PA247
Cod. EAN
3389110218695

Informazioni di prodotto

Manipolatore 4 direzioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo XD4PA247 è un manipolatore di diametro 22 mm con 4 direzioni con ritorno a molla - 1NO per direzione. Fa parte della gamma di pulsanti, selettori e lampade spia modulari in metallo Harmony XB4 di diametro 22 mm.

materiale dell’anello frontale

metallo

numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento

1

lunghezza del joystick

54 mm

con anello frontale

numero di direzioni di azionamento

5

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

5

Serie

Harmony_XB4

Produttore

Manipolatore 4 direzioni