Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMEP582040S
Cod. Produttore
BMEP582040S
Cod. EAN
3606489705480

Informazioni di prodotto

processore di sicurezza standalone, Modicon M580, 8 MB, 61 dispositivi Ethernet, 8 rack I/O remoti, 16 dispositivi CIP Safety

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo processore di sicurezza standalone fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrato. Questo prodotto offre un massimo di 4 rack locali e 8 configurazioni rack remote con un massimo di 10240 canali di I/O digitali e 2560 canali di I/O analogici. Questo prodotto di sicurezza è rivestito ed è compatibile con un campo di temperatura da -25°C a +60°C/-13°F a 140°F. Questo controllore può aiutare i produttori nei settori ibridi a ottenere un ROI migliore, misurabile, anticipato e un ritorno sugli investimenti di progetto fino al 100% in meno di tre mesi. È dotato di 1 porta Ethernet per manutenzione, 2 porte Ethernet per rete di I/O remoti ad anello (solo rack di I/O remoti) e 1 USB tipo mini B per console di programmazione. Dispone di una RAM integrata di 8 MB per il programma, 768 KB per i dati, 10 KB per la memoria di sistema, memoria flash espandibile di 4 GB per la memorizzazione dei dati e di 2 MB per la sicurezza del programma e di 512 KB per la sicurezza dei dati. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 767536 ore di MTBF. Questo modulo rosso ha un peso di 0.849 kg e dimensioni di 64x130x135 mm. Questo modulo soddisfa i requisiti delle applicazioni nei settori dei trasporti, dell'acqua e delle acque reflue, dei beni di consumo confezionati, dell'estrazione di minerali e metalli, della generazione di energia, delle energie e dei prodotti chimici e dei Data Center. Questo prodotto è conforme alle norme CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, ATEX/IECEx zona 2/22 e TUV/IEC61508/SIL3 ed è certificato per la produzione di energia, la marina mercantile, le applicazioni ferroviarie e per le aree pericolose. La CPU deve essere installata negli slot del rack contrassegnati con 00 e 01, con 2 viti nella parte superiore per mantenere il modulo nel rack. Questo prodotto può essere utilizzato in combinazione con Modicon X80 (I/O, backplane, cavo) e funziona con il software di programmazione EcoStruxure Control Expert. Modicon M580 migliora l'affidabilità e la sostenibilità, oltre che la produttività con prestazioni elevate e aumenta la redditività operativa grazie all'accesso efficiente ai dati.

Serie

Modicon_M580

esecuzione

modulare

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

larghezza

180 mm

adatto per funzioni di sicurezza

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

3

numero di interfacce HW USB

1

SIL secondo IEC 61508

3

supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work

altezza

89 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

componenti del sistema

espansione di memoria possibile

tipo di tensione di alimentazione

DC

capacità di ridondanza

profondità

250 mm

montaggio a parete/diretto possibile

dimensione memoria

10 KByte

tipo di memoria

RAM

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo ASI

tensione di alimentazione per DC

24 V

supporta protocollo MODBUS

montaggio su guida portante possibile

montaggio su rack possibile

Produttore

Processore sicurezza standalone M580 8MB