Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMEP58CPROS3
Cod. Produttore
BMEP58CPROS3
Cod. EAN
3606489486488

Informazioni di prodotto

CoProcessore di sicurezza standalone, Modicon M580, SIL3

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo coprocessore di sicurezza fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrato. Questo prodotto di sicurezza è rivestito ed è compatibile con un campo di temperatura da -25°C a +60°C/-13°F a 140°F. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 988853 ore di MTBF. Il nuovo design grigio si applica a questo modulo con un peso di 0,849 kg e le sue nuove dimensioni 64x130x135mm. Questo modulo soddisfa i requisiti delle applicazioni nei settori dei trasporti, dell'acqua e delle acque reflue, dei beni di consumo confezionati, dell'estrazione di minerali e metalli, della generazione di energia, delle energie e dei prodotti chimici e dei Data Center. Questo prodotto è conforme alle norme CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, ATEX/IECEx zona 2/22 e TUV/IEC61508/SIL3 ed è certificato per la produzione di energia, la marina mercantile, le applicazioni ferroviarie e per le aree pericolose. Questo processore deve essere utilizzato con un processore Modicon M580 Safety. Il coprocessore deve essere installato nel rack accanto alla CPU, con 2 viti sopra per mantenere il modulo nel rack. Questo prodotto può essere utilizzato in combinazione con Modicon X80 (I/O, backplane, cavo) e funziona con il software di programmazione EcoStruxure Control Expert. Modicon M580 migliora l'affidabilità e la sostenibilità, oltre che la produttività con prestazioni elevate e aumenta la redditività operativa grazie all'accesso efficiente ai dati.

montaggio su rack possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

con display

dimensione memoria

18000 KByte

tensione di alimentazione per DC

24 V

numero di uscite analogiche

1024

numero di interfacce HW altre

64

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.01 ms

categoria di protezione antideflagrante per polvere

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D

espansione di memoria possibile

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

3

profondità

130.3 mm

larghezza

64.6 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

numero di ingressi digitali

4096

supporta protocollo ASI

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

categoria secondo EN 954-1

1

numero di uscite digitali

4096

numero di interfacce HW USB

1

supporta protocollo TCP/IP

esecuzione

modulare

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi analogici

1024

altezza

134.6 mm

tipo di memoria

NVRAM

Serie

Modicon_M580

Produttore

Coprocessore sicurezza standalone M580 SIL3