Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3L20010R30
Cod. Produttore
VW3L20010R30
Cod. EAN
3389118367678

Informazioni di prodotto

LXM INTEG. - CAVO, STO, 3m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo è un kit di cavi preassemblato per il segnale Safe Torque Off. È un accessorio per azionamenti integrati con connettori per scheda a circuito stampato per la funzione Safe Torque Off. È un accessorio di collegamento per le unità integrate ILA, ILE e ILS. Ha 1 connettore M8 per la funzione sicura di disattivazione della coppia e cavi liberi per l'azionamento. La sua lunghezza è 3m. Pesa 0.500 kg. È compatibile con le unità integrate ILA, ILE e ILS. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.

Serie

Lexium_ILA__ILE__ILS

Produttore

LXM INTEG. - CAVO, STO, 3m