Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3L30010R100
Cod. Produttore
VW3L30010R100
Cod. EAN
3389118367647

Informazioni di prodotto

LXM INTEG. - CAVO, STO, 10m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set di cavi per segnali Safe Torque Off per drive integrati dotati di connettori industriali. Questi set di cavi preassemblati hanno un connettore femmina M8 (4 pin) sull'estremità integrata dell'azionamento e fili liberi (conformi allo standard DESINA) sull'altra estremità. È un accessorio di collegamento per le unità integrate ILA, ILE e ILS. Ha un connettore femmina M8 con 4 pin. La sua lunghezza è 10m. Pesa 0.288 kg. È compatibile con le unità integrate ILA, ILE e ILS. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.

adatto per scheda d’ingresso PLC

adatto per scheda d’uscita PLC

lunghezza

10 m

adatto per segnali analogici

Serie

Lexium_ILA__ILE__ILS

Produttore

LXM INTEG. - CAVO, STO, 10m