Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3L30001R30
Cod. Produttore
VW3L30001R30
Cod. EAN
3389118367579

Informazioni di prodotto

LXM INTEG. - CAVO, ALIM., 3m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo di alimentazione per unità integrate dotate di connettori industriali. Questi set di cavi preassemblati hanno un connettore per l'alimentazione sull'estremità integrata dell'unità e fili liberi (conformi allo standard DESINA) sull'altra estremità. È un accessorio di collegamento per le unità integrate ILA, ILE e ILS. Ha un connettore femmina con 2 pin. La sua lunghezza è 3m. Pesa 0.202 kg. È compatibile con le unità integrate ILA, ILE e ILS. Le unità integrate Lexium sono utilizzate per creare soluzioni di Motion Control decentralizzato in unità molto compatte. Azionamenti integrati per il Motion Control con motore passo-passo, servo o brushless DC.

lunghezza

3 m

collegamento 1

connettore profilato

collegamento 2

bussola d'estremità per cavi

colore del rivestimento

grigio

conduttore di protezione

numero di fili

4

resistente all’olio secondo EN 60811-404

Serie

Lexium_ILA__ILE__ILS

Produttore

LXM INTEG. - CAVO, ALIM., 3m