Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL58880
Cod. Produttore
L58880
Cod. EAN
4008321002990

Informazioni di prodotto

LUMILUX® T8 58 W/880

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13. Caratteristiche del prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi del prodotto: Tecnologia comprovata delle lampade. Aree di applicazione: Edifici pubblici. Illuminazione per uffici. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Illuminazione stradale. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

potenza della lampada

58,00 W

attacco lampada

G13

temperatura del colore

8000 K

flusso luminoso

4900 lm

base

G13

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

84 lm/W

colore della luce

880

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

68 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Serie

LUMILUX___T8

Produttore

LUMILUX T8 G13 58 W 8000 K