Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL36830
Cod. Produttore
L36830
Cod. EAN
4050300517896

Informazioni di prodotto

LUMILUX® T8 36 W/830

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13. Caratteristiche del prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi del prodotto: Tecnologia comprovata delle lampade. Aree di applicazione: Edifici pubblici. Illuminazione per uffici. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Illuminazione stradale. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

potenza della lampada

36,00 W

attacco lampada

G13

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso

3350 lm

base

G13

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

efficienza luminosa della lampada

93 lm/W

colore della luce

830

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

43 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Serie

LUMILUX___T8

Produttore

LUMILUX T8 G13 36 W 3000 K

€ 11,10 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info