Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL18880
Cod. Produttore
L18880
Cod. EAN
4008321027962

Informazioni di prodotto

OSRAM LUMILUX® T8 | G13, 18 W, LUMILUX SKYWHITE, 8000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada
  • Buon classe di resa cromatica: 1B (Ra: 80…89)
  • Dimmerabile
  • Rivestimento trifosforo di elevata qualità: LUMILUX

Vantaggi prodotto
  • Tecnologia comprovata delle lampade
  • Buona economicità grazie all'elevata efficienza
  • Disponibile in tante tonalità di luce diverse (2700 K… 8000 K) per varie applicazioni

Aree applicative
  • Edifici pubblici
  • Illuminazione per uffici
  • Industria
  • Negozi
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Illuminazione stradale
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Garanzia di sistema
Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM


Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp


Referenze/links
Vedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza.www.ledvance.com/system-guarantee


potenza della lampada

18,00 W

attacco lampada

G13

temperatura del colore

8000 K

flusso luminoso

1300 lm

base

G13

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

72 lm/W

colore della luce

880

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Produttore

LUMILUX T8 G13 18 W 8000 K