Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Neon e circoline /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFC40827
Cod. Produttore
FC40827
Cod. EAN
4050300646251

Informazioni di prodotto

OSRAM LUMILUX® T5 FC® | 2GX13, 40 W, LUMILUX INTERNA, 2700 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Buon classe di resa cromatica: 1B (Ra: 80…89)
  • Dimmerabile (dal 100 all'1% con alimentatore elettronico DALI QTi DALI/DIM)
  • Lampada fluorescente circolare ad attacco singolo
  • Diametro tubo: 16,0 mm

Vantaggi prodotto
  • Estremamente conveniente
  • Buona qualità della luce
  • Eccellente flusso luminoso
  • Eccellente illuminazione uniforme senza ombre
  • Buona durata media (con alimentatore elettronico OSRAM)

Aree applicative
  • Edifici pubblici
  • Uffici
  • Ristoranti
  • Industria
  • Negozi
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Hotel

Garanzia di sistema
Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM


Apparecchiatura / Accessori
  • Esclusivamente per il funzionamento con alimentatori elettronici

Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp


Referenze/links
Vedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza.www.ledvance.com/system-guarantee


potenza della lampada

40,00 W

attacco lampada

2GX13

temperatura del colore

2700 K

flusso luminoso

3400 lm

base

2GX13

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

85 lm/W

colore della luce

827

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

44 kWh

durata di vita nominale media

12000 h

Produttore

LUMILUX T5 FC 2GX13 40 W 2700 K