Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56171
Cod. Produttore
56171
Cod. EAN
8002219735898

Informazioni di prodotto

LUCESCALE SAV PREM E27 10W 4K

Documentazione tecnica

La LUCESCALE SAV PREM E27 10W 4K rappresenta un'innovativa soluzione di illuminazione, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una potenza di 10W e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada fornisce una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la LUCESCALE SAV è progettata per garantire durata e affidabilità, contribuendo a ridurre i costi energetici grazie alla sua efficienza energetica. La compatibilità con il portalampada E27 la rende versatile e facile da installare in diverse applicazioni. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'illuminazione funzionale e moderna, in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi ambiente.

attacco lampada

E27

potenza della lampada

10W

tensione nominale

230V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1000

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

270

diametro

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

Lucescale Led 10W E27 4000K