Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSVAL14008655
Cod. Produttore
LSVAL14008655
Cod. EAN
4058075296961

Informazioni di prodotto

LEDVANCE LED STRIP VALUE-1400 | Dimmerabile, 61 W, Cool Daylight, 6500 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Striscia LED flessibile e tagliabile
  • La più piccola unità tagliabile 100 mm
  • Durata (L70/B50): fino a 20.000 h a Tc max.: 65°C
  • Flusso luminoso: 1.400 lm/m
  • Indice di resa cromatica Ra: > 80
  • Disponibile con colori chiari: bianco caldo, bianco, luce giorno
  • Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp
Vantaggi prodotto
  • Ampia gamma di applicazioni di design grazie a strisce LED lunghe e flessibili
  • Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo
  • Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori
  • Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati
Aree applicative
  • Apparecchi di illuminazione per interni
  • Soggiorni di case private

esecuzione

nastro

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di tensione

DC

angolo di irraggiamento

120 °

apparecchio di servizio

non necessario

grado di protezione (IP)

IP00

prestazioni del sistema

61

colore della luce

bianco

temperatura del colore

6500 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

autoadesivo

numero di poli

2

sezione del conduttore

0.5

numero di corpi luminosi per ogni metro

70

Serie

LED_STRIP_VALUE_1400

Produttore

LS VAL-1400/865/5 FS1