Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPAP1680840361
Cod. Produttore
PAP168084036G1
Cod. EAN
4058075449244

Informazioni di prodotto

PARATHOM® DIM PAR16 80 36° 8.3 W/4000K GU10

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto

  • Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM
  • Dimmerabile
  • Attacco: GU10
  • Lampada in vetro
  • Resa del colore molto elevata (Ra: 90)
  • Durata: fino a 25.000 ore


Vantaggi prodotto

  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Dimmer continuo
  • Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso


Aree applicative

  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

Referenze/links
Per la conformità sulla dimmerablità consulta www.ledvance.it/dim
Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeled
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

tensione nominale

220 V

corrente nominale

46

fattore di potenza

0.70

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

550

efficienza luminosa della lampada

66

intensità luminosa

840 cd

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

GU10

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

36

dimmerabile

diametro

50.0 mm

lunghezza

52.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

Serie

PARATHOM___DIM_PAR16

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LPPAR16D8036 8,3W/940 230V GU10 FS1