Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPAP165094036G
Cod. Produttore
PAP165094036G8
Cod. EAN
4058075095281

Informazioni di prodotto

LPPAR16D5036 5,9W/940 230V GU10 FS1OSRAM

Documentazione tecnica

Lampade LED retrofit dimmerabili con riflettore PAR16 attacco a puntali. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED professionale alle lampade alogene ad alta tensione. Buon indice di resa cromatica Ra: 90. Elevata consistenza cromatica: 5 SDCM. Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche " www.ledvance.it/dim "). Prodotto in Germania (versioni fino a 50W). Lampade prive di mercurio. Vantaggi prodotto: Basso consumo di energia. Consistenza cromatica elevata grazie allo stretto contenitore. Semplice sostituzione della lampade alogene grazie al design compatto in vetro e all'ottica singola. Ideale per un'illuminazione d'accento economica. Aree applicative: Negozi. Strutture ricettive. Musei, gallerie d'arte. Interni residenziali. Come downlight per indicare passaggi pedonali, porte, scale ecc.. Illuminazione d'accento con faretti. Teche e vetrine. Illuminazione con faretti per oggetti sensibili al calore quali cibo, piante ecc..

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.80

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

350

efficienza luminosa della lampada

59

intensità luminosa

720 cd

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

GU10

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

angolo di irraggiamento

36

dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LPPAR16D5036 5,9W/940 230V GU10 FS1