Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPP16100827361
Cod. Produttore
PP1610082736G1
Cod. EAN
4058075449046

Informazioni di prodotto

PARATHOM® PAR16 100 36° 9.6 W/2700K GU10

Documentazione tecnica

LPPAR1610036 9,6W/827 230V GU10 FS1
Ledvance offre una vasta gamma di apparecchi LED adatti a diverse aree di applicazione, prodotti di illuminazione intelligente e soluzioni Smart Home e Building, una delle più ampie selezioni di lampade LED del settore e sorgenti di illuminazione tradizionali.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

72

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

750

efficienza luminosa della lampada

78

intensità luminosa

1100 cd

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

GU10

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

36

diametro

50.0 mm

lunghezza

52.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LPPAR1610036 9,6W/827 230V GU10 FS1