Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPAM16508303G1
Cod. Produttore
PAM165083036G1
Cod. EAN
4058075449442

Informazioni di prodotto

PARATHOM® DIM MR16 50 36° 8 W/3000K GU5.3

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM
  • Dimmerabile
  • Attacco: GU5.3
  • Lampada in vetro
  • Resa del colore molto elevata (Ra: 90)
  • Durata: fino a 25.000 ore

Vantaggi prodotto
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Dimmer continuo
  • Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim
  • Compatibile con molti alimentatori convenzionali ed elettronici comuni (vedere anche elenco di compatibilità)
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso

Aree applicative
  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

Referenze/links
Per la conformità sulla dimmerablità consulta www.ledvance.it/dim
Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeled
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps


tensione nominale

12 V

corrente nominale

720

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

561

efficienza luminosa della lampada

70

intensità luminosa

1000 cd

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

forma della lampada

riflettore

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

36

dimmerabile

diametro

51.0 mm

lunghezza

46.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LPMR16D5036 8W/930 12V GU5.3 FS1