Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPM165082736G1
Cod. Produttore
PM165082736G1
Cod. EAN
4058075449404

Informazioni di prodotto

PARATHOM® MR16 50 36° 8 W/2700K GU5.3

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM
  • Non dimmerabile
  • Attacco: GU5.3
  • Lampada in vetro
  • Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80
  • Durata: fino a 15.000 ore
Vantaggi prodotto
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
Aree applicative
  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)
Apparecchiatura / Accessori
  • Dotato di LED ad elevate prestazioni

Referenze/linksPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanziaPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

tensione nominale

12 V

corrente nominale

720

fattore di potenza

0.90

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

621

efficienza luminosa della lampada

77

intensità luminosa

1000 cd

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

riflettore

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

36

diametro

50.0 mm

lunghezza

46.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

prodotto Sustainable

Si

Serie

PARATHOM___MR16

Produttore

LPMR165036 8W/827 12V GU5.3 FS1