Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPO11110092724
Cod. Produttore
PO11110092724G8
Cod. EAN
4058075105119

Informazioni di prodotto

PARATHOM® PRO AR111 100 24° 16 W/2700K G53

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto

  • Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione
  • Elevata consistenza cromatica: ≤ 4 SDCM
  • Dimmerabile
  • Attacco: G53
  • Eccellente resa cromatica (Ra: 97)
  • Durata: fino a 40.000 ore


Vantaggi prodotto

  • Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
  • Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
  • Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
  • Dimmer continuo
  • Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim
  • Compatibile con molti alimentatori convenzionali ed elettronici comuni (vedere anche elenco di compatibilità)
  • Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso


Aree applicative

  • Negozi e sale da esposizione
  • Applicazioni domestiche
  • Applicazioni commerciali
  • Illuminazione d'accento
  • Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

Referenze/links
Per la conformità sulla dimmerablità consulta www.ledvance.it/dim
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeled
Per maggiori informazioni consulta www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1100

efficienza luminosa della lampada

68

intensità luminosa

3200 cd

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

forma della lampada

riflettore

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

G53

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

angolo di irraggiamento

24.00

dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

16 kWh

durata di vita nominale media

40000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LPAR11110024 16W/927 12V G53 FS1