Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPO11175930408
Cod. Produttore
PO1117593040G8
Cod. EAN
4058075105072

Informazioni di prodotto

LPAR111 7540 15W/930 12V G53 FS1 OSRAM

Documentazione tecnica

Lampade LED retrofit con riflettore AR111. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED professionale alle lampade alogene AR11. Resa del colore molto elevata (Ra: 90). Lampade prive di mercurio. Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche " www.ledvance.it/dim "). Design ottica singola. Vantaggi prodotto: Ritorno dell'investimento in tempi brevi grazie al basso consumo energetico e ai ridotti costi di manutenzione. Alta qualità della luce grazie all'elevato indice di resa cromatica e all'ottima consistenza cromatica (binning). Semplice sostituzione della lampada alogena grazie al design compatto e all'ottica singola. Aree applicative: Negozi. Vetrine di negozi. Hotel, ospitalità. Musei, gallerie d'arte. Sale espositive. Interni residenziali. Ambienti di lusso.

fattore di potenza

0.60

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

800

efficienza luminosa della lampada

53

intensità luminosa

2200 cd

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

forma della lampada

riflettore

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

G53

colore

Bianco

temperatura del colore

3000

angolo di irraggiamento

40.00

dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

16 kWh

durata di vita nominale media

40000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LPAR111 7540 15W/930 12V G53 FS1