Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
PARATHOM® PRO AR111 75 40° 15 W/2700K G53
Documentazione tecnica
Caratteristiche prodotto
Vantaggi prodotto
Aree applicative
Referenze/linksPer la conformità sulla dimmerablità consulta www.ledvance.it/dimPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanziaPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.it/lampadeledPer maggiori informazioni consulta www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps
fattore di potenza
0.60
tipo di tensione
AC
flusso luminoso effettivo
800
efficienza luminosa della lampada
53
intensità luminosa
2200 cd
grado di resa del colore
90-100 (classe 1A)
forma della lampada
riflettore
esecuzione vetro/copertura
opaco
colore della luce secondo EN 12464-1
caldo <3300 K
base
G53
colore
Bianco
temperatura del colore
2700
angolo di irraggiamento
40.00
dimmerabile
grado di protezione (IP)
IP20
classe di efficienza energetica
A
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
16 kWh
durata di vita nominale media
40000 h
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te