Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE12182FM
Cod. Produttore
12182FM
Cod. EAN
8002219504180

Informazioni di prodotto

LOG LED LGFM 8WSE 2/4/6P 750LM

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

piombo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.83

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

406 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

147 mm

Produttore

LOG LED LGFM 8WSE 2/4/6P 750LM