Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLNUO150030840
Cod. Produttore
LNUO150030840
Cod. EAN
4058075122208

Informazioni di prodotto

LINEAR ULTRA OUTPUT GEN 1 1500 30 W 4000 K

Documentazione tecnica

Apparecchio a soffitto con elevata efficienza luminosa fino a 125 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Efficienza luminosa molto elevata: fino a 125 lm/W. Struttura in metallo robusto e diffusore in PC. Cablaggio sul lato posteriore dell'apparecchio. Possibilità di cablaggio passante. Vantaggi del prodotto: Replacement of conventional T8 luminaires with up to 7100 lm. Risparmio energetico fino al 60 % (rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade fluorescenti). Struttura robusta con IK08. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Applicazioni in interni. Spazi industriali e commerciali. Aree pubbliche. Corridoi, scale, seminterrati. Apparecchiatura / Accessori: Viti e tasselli di montaggio inclusi.

Serie

LINEAR_ULTRA_OUTPUT_GEN_1

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LN UO 1500 30W/4000K