Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLNSF1200830EM
Cod. Produttore
LNSF1200830EMG2
Cod. EAN
4058075733299

Informazioni di prodotto

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY 1200 P 32W 830 WT
Robusti apparecchi IP44 con emissione di luce diretta, driver integrato e funzione di illuminazione di emergenza integrata, fino a 137 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Certificato secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza. Apparecchi incorporati. Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h. Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT). Tecnologia della batteria: LiFePO4. Temperatura ambiente in esercizio: +5...+35 °C. Apparecchi a plafone con emissione di luce diretta. Tipo di protezione: IP44. Resistenza agli urti: IK08. Disponibile in 3 diverse lunghezze: 600 mm, 1200 mm e 1500 mm. Efficienza elevata: fino a 137 lm/W. Vantaggi del prodotto: Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale. Protezione contro furti e atti vandalici grazie alle viti di sicurezza. Facile cablaggio grazie al driver precablato incluso e alla batteria per la funzione di illuminazione di emergenza. Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata. Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LED incluso. Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica. Elevata efficienza luminosa in modalità operativa normale. 3 anni di garanzia. Bassa manutenzione e bassi costi operativi. Ingresso cavi sul retro dell'apparecchio e su ciascun terminale per una facile connessione elettrica. Installazione facile e veloce. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Aree di applicazione: Illuminazione di emergenza delle vie di fuga. Illuminazione antipanico. Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza. Sostituzione efficiente dei tradizionali apparecchi T8 e T5. Edifici pubblici. Corridoi, scale. Apparecchiatura / Accessori: Dotato di cavi passanti e connettori. Passacavi senza attrezzi inclusi.

Serie

LINEAR_SURFACE_IP44_EMERGENCY

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 EM