Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK26429
Cod. Produttore
26429

Informazioni di prodotto

LiYv yellow 1 x 0.25 mm² Spool (100m)

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

1.5 mm

tensione nominale U0

500 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

LIYV SPOOL 1X0.25 QMM YELLOW